Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT T200-SD100AF-4-48 D115 Tap, #4-48 Thread Size, 1/2 Inch Thread Length, 2 1/4 Inch Length, Right Hand | CT9ULM 32PK05

SANDVIK COROMANT T200-SD100AF-4-48 D115 Tap, #4-48 Thread Size, 1/2 Inch Thread Length, 2 1/4 Inch Length, Right Hand

Varastossa
Tuote: CT9ULM Model: T200-SD100AF-4-48 D115Ristiviite: 32PK05

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT T200-SD100AF-4-48 D115 Tap, #4-48 Thread Size, 1/2 Inch Thread Length, 2 1/4 Inch Length, Right Hand
€42.75 / yksikkö