Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT RCKT 13 04 00-MM 1040 Milling Insert, Medium, Round, RCKT, 0.500 Inch Inscribed Circle, mm, Neutral | CT9UEJ 6ZWX1

SANDVIK COROMANT RCKT 13 04 00-MM 1040 Milling Insert, Medium, Round, RCKT, 0.500 Inch Inscribed Circle, mm, Neutral

Varastossa
Tuote: CT9UEJ Model: RCKT 13 04 00-MM 1040Ristiviite: 6ZWX1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT RCKT 13 04 00-MM 1040 Milling Insert, Medium, Round, RCKT, 0.500 Inch Inscribed Circle, mm, Neutral
€5.96 / yksikkö