Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN YKA-16 verkkosovitin, 100 - 240 V | CE8MHB

KERN AND SOHN YKA-16 Verkkosovitin, 100 - 240 V

Varastossa
Tuote: CE8MHB Malli: YKA-16

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Tulojännite100 - 240V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)10
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteeräHinta
KERN AND SOHN YKA-11 verkkosovitin, 100 - 240 V, 190 mA Max. Nykyinen | CE8MGZ YKA-11100 - 240VSovitin€74.42
KERN AND SOHN YKA-40 virtalähde, 100 - 240 V AC, 0.5 A Max. Nykyinen | CJ7AGH YKA-40100 - 240 V ACVirtalähde€54.12
KERN AND SOHN YKA-46 virtalähde, 100 - 240 V, 0.5 A Max. Nykyinen | CJ7AGN YKA-46100 - 240VVirtalähde€60.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN YKA-16 Verkkosovitin, 100 - 240 V
€58.18 / yksikkö