DAYTON 6K477BE yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1/2 hv 1725 rpm 56 | AE9JHK 6K477

DAYTON 6K477BE Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56

Varastossa
Tuote: AE9JHK Malli: 6K477BERistiviite: 6K477

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit10.1/5.1
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10 6 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
AsennusTelineen pohja
Tyyppikilpi RPM1725
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12 5 / 16 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115/230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.626
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaajuusmuuttaja mitoitettuTehokkuusryhmäkehysPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausHinta
DAYTON 10C897 Moottori 3 Vaihe 1 / 2hp 1725-208 / 230 Teho 460 | AA67.3BLZ 10C897KylläEnergiatehokas4811.125 "3-vaiheinenVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinTasainenEi eristetty€598.78
DAYTON 10C899 Moottori 3 Vaihe 3 / 4hv 1725-208 / 230 Teho 460 | AA73.6BMA 10C899KylläEnergiatehokas4811.25 "3-vaiheinenVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinTasainenEi eristetty€690.13
DAYTON 10C901 Moottori 3 Vaihe 1 / 2hp 3450-208 / 230 Eff 460 | AA71.0BMB 10C901KylläEnergiatehokas4810 1 / 16 "3-vaiheinenVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinTasainenEi eristetty€376.85
DAYTON 11W365 Moottori 3 Vaihe 1 / 4hp 1750-208 / 230 Eff 460 | AA68.0VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvainEi eristetty€416.13
DAYTON 11W368 Moottori 3 Vaihe 1/3hp 1140-208/230 Eff 460 | AA68.0VCC 11W368--56C10.25 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvainEi eristetty€412.20
DAYTON 11W369 -moottori 3-vaiheinen 1.5 hv 1170-208 / 230v Eff 460 | AA87.5VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvainEi eristetty€1,085.83
DAYTON 1K057 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1/6 hv 1725 rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Kondensaattori-KäynnistäKaikki kulmatAvainEi eristetty€624.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6K477BE Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56
€369.69 / yksikkö