Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobber -pora 5.7mm 140-kovametalli | AF9KZA 30CE75

SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobber-pora 5.7 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF9KZA Model: 460.1-0570-043A1-XM GC34Ristiviite: 30CE75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.224 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunPVD
Huilun pituus62mm
LuettelonumeroCoroDrill (R) 460
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus103mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiJakaa
Varsi Dia.6mm
Koko5.7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)11.5
Laivan leveys (cm)1.6
HS-koodi8207502055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 pylväspora 4.76 mm 140 kovametalli | AF9KYF 30CE56 460.1-0476-036A1-XM GC340.187 "Murto-tuuma2.437 "4 3 / 32 "15 / 64 "3 / 16 "€233.73
SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobber -pora 7.14 mm 140 kovametalli | AF9LAP 30CF12 460.1-0714-054A1-XM GC340.281 "Murto-tuuma3 5 / 16 "4-61 / 64 "5 / 16 "9 / 32 "€273.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobber-pora 5.7 mm 140 kovametalli
€141.91 / yksikkö