Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT 266RG-16NT01C080M 1125 Kierreliitos | AF9LBJ 30CF77

SANDVIK COROMANT 266RG-16NT01C080M 1125 kierresisä

Varastossa
Tuote: AF9LBJ Model: 266RG-16NT01C080M 1125Ristiviite: 30CF77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan sisäosa
ANSI-numero266RG-16NT01C080M 1125
SirunmurtajaSirun murtava geometria
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea käsi
Luokka1125
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoKolmion muotoinen
Lisää koko16
Lisää tyyppiCoroThread 266 -lisäosa
ISO-numero266RG-16NT01C080M 1125
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä3
Piki8 TPI
haravaPositiivinen
ViestiprofiiliMetrinen 60 astetta
KiertyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) -yhteensopivuus (Kyllä)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT 266RG-16NT01C080M 1125 kierresisä
€11.84 / yksikkö