SANDUSKY LEE WA21301230-02 Seinätelineen säilytyskaapin puuhiili | AE3GDL 5DCW9

SANDUSKY LEE WA21301230-02 Seinäkiinnityskaappi, hiili

Varastossa
Tuote: AE3GDL Malli: WA21301230-02Ristiviite: 5DCW9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€508.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen säilytyskaappi
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriPuuhiili
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20/22
KahvaTuplakromi Swing
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoKaapin väriOvityyppiMitataKahvaKokonaiskorkeusHyllyn kapasiteettiHinta
SANDUSKY LEE WA21301230-07 Seinäkotelo hitsattu beige | AC2NCL 2LHU6 WA21301230-07HitsatutkittiStandardi20/22Double Chrome Swing30 "150 lb€444.22
SANDUSKY LEE WA21301230-05 Seinätelineen säilytyskaappi Dove harmaa | AE3GDM 5DCX0 WA21301230-05HitsatutKyyhkynenharmaaStandardi20/22Tuplakromi Swing30 "150 lb€444.22
SANDUSKY LEE WA21301230-09 Seinäkotelo, hitsattu mustaksi | AE3GDN 5DCX1 WA21301230-09HitsatutMustaStandardi20/22Tuplakromi Swing30 "150 lb€444.22
SANDUSKY LEE WAIV301226-07 Seinäkiinnityskaappi 36 x 30 Putty | AF6AWJ 9UEP8 WAIV301226-07koollakittiClearview22Keinu26 "59 lb€579.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE WA21301230-02 Seinäkiinnityskaappi, hiili
€508.74 / yksikkö