SANDUSKY LEE WA1V301226-09 Säilytyskaappi 30 tuumaa leveä Musta | AH9AHG 39EY06

SANDUSKY LEE WA1V301226-09 Säilytyskaappi 30 tuumaa leveä musta

Varastossa
Tuote: AH9AHG Malli: WA1V301226-09Ristiviite: 39EY06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€558.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriMusta
Kaapin syvyys12 "
Kaapin korkeus26 "
Kaapin leveys30 "
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20/24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahva tyyliKeinu
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
AsennusKyllä, laitteisto ei sisälly toimitukseen
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Hyllyn kapasiteetti180 lb
VahvuusluokitusKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.0408
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)81.28
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Kyllä
    • Lukituspisteet: 3 pistettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKaapin korkeusKaapin leveysOvien lukumääräHinta
SANDUSKY LEE WA1V161226-02 Säilytyskaappi 16 tuumaa leveä puuhiili | AH9AHA 39EX99 WA1V161226-02Puuhiili26 "16 "1€494.33
SANDUSKY LEE WA1V161226-05 Säilytyskaappi 16 tuumaa leveä Dove Grey | AH9AHB 39EY01 WA1V161226-05Kyyhkynenharmaa26 "16 "1€434.91
SANDUSKY LEE WA1V161226-07 Säilytyskaappi 16 tuuman leveys Putty | AH9AHC 39EY02 WA1V161226-07kitti26 "16 "1€464.64
SANDUSKY LEE WA1V161226-09 Säilytyskaappi 16 tuumaa leveä Musta | AH9AHD 39EY03 WA1V161226-09Musta26 "16 "1€448.52
SANDUSKY LEE WA1V301226-02 Säilytyskaappi 30 tuumaa leveä puuhiili | AH9AHE 39EY04 WA1V301226-02Puuhiili26 "30 "2€583.47
SANDUSKY LEE WA2V361230-05 Säilytyskaappi 36 tuumaa Leveys Dove Harmaa | AH9AHJ 39EY08 WA2V361230-05Kyyhkynenharmaa30 "36 "2€695.16
SANDUSKY LEE WA2V361230-07 Säilytyskaappi 36 tuuman leveys Putty | AH9AHK 39EY09 WA2V361230-07kitti30 "36 "2€606.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE WA1V301226-09 Säilytyskaappi 30 tuumaa leveä musta
€558.77 / yksikkö