SANDUSKY LEE WA11181226-09 Seinätelineen kaappi hitsattu mustaksi | AE3GDK 5DCW8

SANDUSKY LEE WA11181226-09 Seinäkiinnityskaappi Hitsattu musta

Varastossa
Tuote: AE3GDK Malli: WA11181226-09Ristiviite: 5DCW8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€565.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen säilytyskaappi
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriMusta
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20/22
KahvaYksi Chrome Swing
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus26 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn kapasiteetti85 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin värieräHinta
SANDUSKY LEE WA11181226-07 Seinäkotelo hitsattu beige | AC2NCK 2LHU5 WA11181226-07kittiSeinätelineen säilytyskaappi€320.37
SANDUSKY LEE WA11181226-02 Seinätelineen säilytyskaapin puuhiili | AE3GDH 5DCW6 WA11181226-02PuuhiiliSeinätelineen säilytyskaappi€565.60
SANDUSKY LEE WA11181226-05 Seinätelineen säilytyskaappi Dove harmaa | AE3GDJ 5DCW7 WA11181226-05KyyhkynenharmaaSeinätelineen säilytyskaappi€320.37
SANDUSKY LEE WA11181226-00 Seinäkaappi, 18 x 12 x 26 tuumaa Koko | CM7ZMQ WA11181226-00-Modulaarinen seinäkaappi€406.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE WA11181226-09 Seinäkiinnityskaappi Hitsattu musta
€565.60 / yksikkö