SANDUSKY LEE VFC1301566-07 Talonmiehen varastokaappi hitsattu 24 Ga. | AA9MXT 1DZG4

SANDUSKY LEE VFC1301566-07 Talonmiesten säilytyskaappi hitsattu 24 Ga.

Tuote: AA9MXT Malli: VFC1301566-07Ristiviite: 1DZG4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalonmiehen säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin värikitti
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaSwing-lukitus
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn kapasiteetti85 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.74
Laivan korkeus (cm)177.29
Laivan pituus (cm)82.3
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKahvaeräHinta
SANDUSKY LEE VFC1301566-02 Talonmiehen säilytyskaappi hitsattu 24 Ga. | AE3GDE 5DCW3 VFC1301566-02PuuhiiliYksiTalonmiehen säilytyskaappi€558.05
SANDUSKY LEE VFC1301566-05 Talonmiehen varastokaappi hitsattu 24 Ga. | AE3GDF 5DCW4 VFC1301566-05KyyhkynenharmaaYksiTalonmiehen säilytyskaappi-
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE VFC1301566-09 Talonmiehen varastokaappi hitsattu 24 Ga. | AE3GDG 5DCW5 VFC1301566-09MustaYksiTalonmiehen säilytyskaappi-
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE VFC1301566-00 siivous-/tarvikekaappi, 30 x 15 x 66 tuuman koko | CM7ZNJ VFC1301566-00--Säilytyskaappi€646.27
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE VFC1301566-04 Hitsattu teräs vahtimestarikaappi, 30 x 15 x 66 tuumaa, 3 kiinteää puolihyllyä | CM7ZVR VFC1301566-04--Säilytyskaappi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE VFC1301566-07 Talonmiesten säilytyskaappi hitsattu 24 Ga.