SANDUSKY LEE TP722472W3 Irtotavarateline Teräs 6000 Lb Hopea | AG2PYR 31XX04

SANDUSKY LEE TP722472W3 Bulkkisäilytysteline Teräs 6000 Lb hopea

Tuote: AG2PYR Malli: TP722472W3Ristiviite: 31XX04
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€850.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
Säädettävä lisäys3"
Kapasiteetti hyllyä kohti2000 lb
VäriHopea
Kansi materiaaliJohdin
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus72 "
Kantavuus6000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.45
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
SANDUSKY LEE TP722472W4 Irtotavarateline 8000 Lb hopea | AG2PYT 31XX05 TP722472W48000 lb4€922.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE TP722472W3 Bulkkisäilytysteline Teräs 6000 Lb hopea
€850.17 / yksikkö