SANDUSKY LEE TP722472W4 Irtotavarateline 8000 Lb hopea | AG2PYT 31XX05

SANDUSKY LEE TP722472W4 Bulkkisäilytysteline Teräs 8000 Lb hopea

Tuote: AG2PYT Malli: TP722472W4Ristiviite: 31XX05
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€922.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
Säädettävä lisäys3"
Kapasiteetti hyllyä kohti2000 lb
VäriHopea
Kansi materiaaliJohdin
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus72 "
Kantavuus8000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Leveys77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.52
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
SANDUSKY LEE TP722472W3 Irtotavarateline Teräs 6000 Lb Hopea | AG2PYR 31XX04 TP722472W36000 lb3€850.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE TP722472W4 Bulkkisäilytysteline Teräs 8000 Lb hopea
€922.27 / yksikkö