SANDUSKY LEE TA3R362460-05 Siirrettävä säilytyskaappi hitsattu Dove Gry | AE3GCB 5DCN5

SANDUSKY LEE TA3R362460-05 Siirrettävä säilytyskaappi hitsattu Dove Gry

Tuote: AE3GCB Malli: TA3R362460-05Ristiviite: 5DCN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriKyyhkynenharmaa
pyörä(2) 5 "kääntyvä ja (2) 5" jarrulla
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä ja (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän halkaisija.5"
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20/22
KahvaUpotettu
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.38
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHinta
SANDUSKY LEE TA3R362460-02 siirrettävä säilytyskaappi hitsattu puuhiili | AE3GBZ 5DCN3 TA3R362460-02Puuhiili€888.45
SANDUSKY LEE TA3R362460-09 siirrettävä säilytyskaappi hitsattu mustaksi | AE3GCC 5DCN6 TA3R362460-09Musta€888.45
SANDUSKY LEE TA3R362460-00 Kuljetuskaappi, 36 x 24 x 60 tuumaa Koko | CM7ZLP TA3R362460-00-€1,195.32
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TA3R362460-07 Siirrettävä kuljetuskaappi, 36 x 24 x 66 tuumaa, 3 hyllyä, kitti | CM7ZTX TA3R362460-07--
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TA3R462460-09 Siirrettävä kuljetussäilytyskaappi, 46 x 24 x 66 tuumaa, 3 hyllyä, musta | CM7ZTY TA3R462460-09--
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TA3R462460-06 Siirrettävä kuljetuskaappi, 46 x 24 x 66 tuumaa, 3 hyllyä, hiili | CM7ZTZ TA3R462460-06--
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TA3R462460-05 Siirrettävä kuljetussäilytyskaappi, 46 x 24 x 66 tuumaa, 3 hyllyä, Dove Grey | CM7ZUA TA3R462460-05--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE TA3R362460-05 Siirrettävä säilytyskaappi hitsattu Dove Gry