SANDUSKY LEE IC00461852-07 Cubbie kaappikitti 46 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 52 tuuman korkeus | AH9AJP 39EY39

SANDUSKY LEE IC00461852-07 Cubbie-kaappikitti 46 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys x 52 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH9AJP Malli: IC00461852-07Ristiviite: 39EY39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€585.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCubbie-kaappi
Värikitti
Lokeron syvyys17-1 / 2 "
Lokeron korkeus15 "
Lokeron leveys14-1 / 2 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä9
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus52 "
kokonaisleveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOsastojen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
SANDUSKY LEE IC00461852-01 Cubbie-kaappi punainen 46 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 52 tuuman korkeus | AH9AJL 39EY36 IC00461852-01punainen952 "€532.63
SANDUSKY LEE IC00461852-05 Cubbie kaappikyyhky harmaa 46 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys | AH9AJM 39EY37 IC00461852-05Kyyhkynenharmaa952 "€712.91
SANDUSKY LEE IC00461852-09 Cubbie-kaappi musta 46 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 52 tuuman korkeus | AH9AJQ 39EY40 IC00461852-09Musta952 "€596.00
SANDUSKY LEE IC00461866-01 Cubbie-kaappi punainen 46 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 66 tuuman korkeus | AH9AJR 39EY44 IC00461866-01punainen1266 "€628.21
SANDUSKY LEE IC00461866-05 Cubbie-kaappi kyyhkynen harmaa 46 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AH9AJT 39EY45 IC00461866-05Kyyhkynenharmaa1266 "€863.82
SANDUSKY LEE IC00461866-07 Cubbie kaappikitti 46 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 66 tuuman korkeus | AH9AJV 39EY47 IC00461866-07kitti1266 "€818.86
SANDUSKY LEE IC00461866-09 Cubbie-kaappi Musta 46 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 66 tuuman korkeus | AH9AJW 39EY48 IC00461866-09Musta1266 "€827.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE IC00461852-07 Cubbie-kaappikitti 46 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys x 52 tuuman korkeus
€585.98 / yksikkö