SANDUSKY LEE CW4824 Vaunu kuorma 1000 Lb. 49 tuuman pituus | AA4PPW 12X313

SANDUSKY LEE CW4824 Vaunukuorma-auto 1000 Lb. Pituus 49 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4PPW Malli: CW4824Ristiviite: 12X313

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunu-kuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriVihreä
rakentaminenTeräs
Kannen korkeus16.375 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppirei'itetty
Kannen leveys24 "
Laajennettu pituus49 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata18
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus32 "
Kahvan tyyppiD
Kantavuus1000 lb
Kokonaiskorkeus27.375 "
Kokonaispituus49 "
kokonaisleveys24 "
Pyörän halkaisija13 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKannen korkeusKannen pituusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän halkaisijaPyörän leveysKannen leveysHinta
SANDUSKY LEE FW3820 vaunu kuorma 1000 lb 39 tuuman pituus | AA4PPU 12X311 FW382014 "14.25 "38 "39 "20 "10 "4"20 "€256.75
SANDUSKY LEE CW3418 vaunu kuorma-auto 400 lb. 35 tuuman pituus | AA4PPV 12X312 CW341821.5 "13.5 "34 "35 "18 "10 "4"18 "€271.69
SANDUSKY LEE CW6031 Vaunu kuorma 1400 Lb. 61 tuuman pituus | AA4PPY 12X315 CW603127.375 "25 "60 "61 "31 "13 "5"31 "€530.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE CW4824 Vaunukuorma-auto 1000 Lb. Pituus 49 tuumaa
€430.08 / yksikkö