SANDUSKY LEE CA4V361872-02 Säilytyskaappi harmaa 72 tuuman korkeus 36 tuuman leveys | AJ2KTD 9R697

SANDUSKY LEE CA4V361872-02 Säilytyskaappi harmaa 72 tuumaa korkeus 36 tuumaa leveys

Tuote: AJ2KTD Malli: CA4V361872-02Ristiviite: 9R697
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€943.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriHarmaa
Kaapin syvyys18 "
Kaapin korkeus72 "
Kaapin leveys36 "
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata22/24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahva tyyliKeinu
KorkeusalueKoko korkeus
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliHyllyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.3392
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Ei
    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Kyllä
    • Lukituspisteet: 3 pistettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriMitataHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusHinta
SANDUSKY LEE CA4V362472-07 Säilytyskaappi 22 mittarin 72 tuuman H 36 tuuman leveys | AF3WUH 8DTE2 CA4V362472-07kitti22180/200 paunaaTeollinen€1,055.25
SANDUSKY LEE CA4V361872-00 Säilytyskaappi, selkeä näkymä, 36 x 18 x 72 tuuman koko | CM7ZLV CA4V361872-00----€1,116.72
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA4V362472-00 Säilytyskaappi, selkeä näkymä, 36 x 24 x 72 tuuman koko | CM7ZLW CA4V362472-00----€1,218.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE CA4V361872-02 Säilytyskaappi harmaa 72 tuumaa korkeus 36 tuumaa leveys
€943.57 / yksikkö