SANDPIPER G30B1ABTXNSX00. Double Diaphragm Pump, Aluminum, Buna-N, Npt, Npt X Npt, 3 Inch Fluid Connection Size, Npt | CT9TEG 6WY72

SANDPIPER G30B1ABTXNSX00. Double Diaphragm Pump, Aluminum, Buna-N, Npt, Npt X Npt, 3 Inch Fluid Connection Size, Npt

Varastossa
Tuote: CT9TEG Malli: G30B1ABTXNSX00.Ristiviite: 6WY72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,278.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDPIPER G30B1ABTXNSX00. Double Diaphragm Pump, Aluminum, Buna-N, Npt, Npt X Npt, 3 Inch Fluid Connection Size, Npt
€6,278.92 / yksikkö