Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDPIPER 476.248.643 Hdf2 Pumpun korjaussarja, neste | AJ2JXC 6XA19

SANDPIPER 476.248.643 Hdf2-pumpun korjaussarja, neste

Varastossa
Tuote: AJ2JXC Malli: 476.248.643Ristiviite: 6XA19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€719.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumpun korjaussarja
Osio KuvausNeste
TyyppiSantopreeni (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2474
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sandpiper-kalvopumpun korjaussarja, joka on suunniteltu korjaamaan HDF2-raskaiden läppipumppujen ikääntyvät komponentit ja kiertojärjestelmä
    • Sisältää 2 kalvoa, 4 takaiskuventtiiliä, tiivisteet ja O-renkaat

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä O-renkaat tekevät kalvopumpuissa?

A. O-renkaiden tehtävänä on luoda vesitiivis tiiviste pumpun pään ja venttiilin välille.

K. Onko Sandpiper 476.248.643 kalvopumpun korjaussarja vesitiivis?

V. Kyllä, tämä sarja sisältää santopreenistä valmistettuja O-renkaita, jotka varmistavat tiiviin tiivistyksen asennuksen yhteydessä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDPIPER 476.248.643 Hdf2-pumpun korjaussarja, neste
€719.47 / yksikkö