Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDPIPER 476.182.654 Korjaussarja Ptfe-neste 1-1 / 2 tuuman pumpulle | AC8DFA 39L612

SANDPIPER 476.182.654 korjaussarja Ptfe-neste 1-1/2 tuuman pumpulle

Varastossa
Tuote: AC8DFA Malli: 476.182.654Ristiviite: 39L612

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,901.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun korjauspaketti
Sopii tuotemerkkiinKURPPA
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa15U523
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroS15B1A2TANS000
Osio KuvausNeste
TyyppiPTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
SANDPIPER 476.117.600 Korjaussarja Ptfe-neste 1/4 tuuman pumpulle | AC8DEL 39L597 476.117.60029AU45PB 1/4, TT3CA€324.29
SANDPIPER 476.202.654 Korjaussarja Ptfe-neste 1/2 tuuman pumpulle | AC8DEQ 39L602 476.202.65429AU51S05B2G2TXNS000€445.03
SANDPIPER 476.166.654 korjaussarja Ptfe-neste 3/4 tuuman pumpulle | AC8DET 39L604 476.166.65429AU53S07B1K2KPNS000€544.73
SANDPIPER 476.197.654 korjaussarja Ptfe Fluid | AC8DEW 39L608 476.197.65412W421S1FB3P2PPNI000€1,579.52
SANDPIPER 476.042.654 korjaussarja, PTFE-tyyppi, 2 tuuman metallipumppu | AC8DFE 39L616 476.042.65415U528S20B1A2TANS000€1,857.28
SANDPIPER 476.255.654 Korjaussarja Ptfe-neste 1-1 / 2 tuuman pumpulle | AC8DFG 39L618 476.255.65415U532S15B3P2PPAS000€2,811.60
SANDPIPER 476.257.654 korjaussarja Ptfe Fluid 2 tuuman metallipumppu | AC8DFJ 39L620 476.257.65415U534S20B3P2PPUS000€3,256.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDPIPER 476.182.654 korjaussarja Ptfe-neste 1-1/2 tuuman pumpulle
€1,901.00 / yksikkö