Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR VM5280BK Baarimatto Musta 12 x 12 | AE7ZXG 6CAP1 / VM5280BKGR

SAN JAMAR VM5280BK tankomatto musta 12 x 12

Varastossa
Tuote: AE7ZXG Malli: VM5280BKRistiviite: 6CAP1 / VM5280BKGR

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbar Mat
VäriMusta
Korkeus1 / 2 "
Pituus12 "
MateriaaliPVC
TyyppiMuovi
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3924901050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
SAN JAMAR VM5180BK Baarimatto Musta 12 x 3 1/2 | AE7ZXF 6CAN9 / VM5180BKGR VM5180BKMusta3 1 / 2 "€4.57
SAN JAMAR VM5280CL Baarimatto Kirkas | AE7ZXH 6CAP2 / VM5280CLGR VM5280CLPoista valinta12 "€9.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR VM5280BK tankomatto musta 12 x 12
€9.16 / yksikkö