SAN JAMAR SI8500 Ice Tote System sininen | AE6ZPY 5WAX8 / SI8500GR

SAN JAMAR SI8500 Ice Tote System Sininen

Varastossa
Tuote: AE6ZPY Malli: SI8500Ristiviite: 5WAX8 / SI8500GR

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäätote, kauha ja kauha
Koko6 gal.
Värisininen
Syvyys21.75
Korkeus18.75
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys11.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)47.63
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR SI8500 Ice Tote System Sininen
€224.91 / yksikkö