Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR C4150SS Cup-annostelija 3 - 5 unssia | AE7RUG 6ADN9 / C4150SSGR

SAN JAMAR C4150SS-kuppiannostelija, 3–5 unssikuppia

Varastossa
Tuote: AE7RUG Malli: C4150SSRistiviite: 6ADN9 / C4150SSGR

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupin annostelija
Syvyys4"
Korkeus17 "
Omistaa3-5 Oz kuppia
MateriaaliRuostumaton
Annostelijoiden määrä1
Putki Dia.4 sisään.
Putken pituus16 sisään.
TyyppiSeinäkiinnitys
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaMateriaaliTyyppiLeveysHinta
SAN JAMAR C2010C -annostelija 1/2 - 2 1/2 unssia | AE7RTG 6ADK6 / C2010CGR C2010C4.75 "17 "1/2 - 2 1/2 Oz kuppiaMuoviLaskuri4.75 "€103.24
SAN JAMAR C3165TBL Cup-annostelija 4-10 unssia kuppia | AE7RTQ 6ADL4 / C3165TBLGR C3165TBL4"17 "4-10 Oz kuppiaMuoviSeinäkiinnitys4.5 "€32.00
SAN JAMAR C3260TBL -annostelija 4 1/2 - 12 unssia | AE7RTV 6ADL8 / C3260TBLGR C3260TBL4-3 / 4 "16.75 "4-1 / 2-12 Oz kuppiaMuoviSeinäkiinnitys4.75 "€51.74
SAN JAMAR C3400P Cup-annostelija 12-24 unssia kuppia | AE7RTZ 6ADN2 / C3400PGR C3400P5"24.75 "12-24 Oz kuppiaRuostumatonSeinäkiinnitys5"€107.63
SAN JAMAR C3450SS Cup-annostelija 8 - 24 unssia kuppia | AE7RUA 6ADN3 / C3450SSGR C3450SS4-3 / 4 "17 "8-24 Oz kuppiaRuostumatonSeinäkiinnitys4.75 "€82.74
SAN JAMAR C3500P Cup-annostelija 32 To46 Unsikuppia | AE7RUD 6ADN6 / C3500PGR C3500P6-1 / 4 "25 "32-46 Oz kuppiaRuostumatonSeinäkiinnitys6.25 "€141.09
SAN JAMAR C4160TBL Cup-annostelija 3 - 5 unssia kuppia | AE7RUH 6ADP0 / C4160TBLGR C4160TBL4"16.5 "3-5 Oz kuppiaMuoviSeinäkiinnitys3.5 "€25.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR C4150SS-kuppiannostelija, 3–5 unssikuppia
€51.04 / yksikkö