Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR BD2002 Maustekeskus (1) 1 litran lokero | AE7RTD 6ADK3

SAN JAMAR BD2002 Maustekeskus (1) 1 Quart Tray

Varastossa
Tuote: AE7RTD Malli: BD2002Ristiviite: 6ADK3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaustekeskus
MateriaaliIskunkestävä muovi
Kokonaissyvyys9.5 "
Kokonaiskorkeus8.25 "
kokonaisleveys7.5 "
TyyppiYksi lokero

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusTyyppiHinta
SAN JAMAR BD2001 Maustekeskus (1) 2 Quart Deep Trays | AE7RTC 6ADK2 BD20019.25 "8.25 "Yksi lokero€48.21
SAN JAMAR BD4005S Maustekeskus Viisi tarjotin | AE7RTE 6ADK4 / BD4005SGR BD4005S22 "8.5 "Viisi lokeroa€107.93
SAN JAMAR BD4006S Maustekeskus kuusi tarjotinta | AE7RTF 6ADK5 / BD4006SGR BD4006S22.25 "8.5 "Kuusi lokeroa€86.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR BD2002 Maustekeskus (1) 1 Quart Tray
€60.64 / yksikkö