Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR BD102 Maustealustan 1 1/2 tuuman pakkaus - 6 kpl pakkaus AE7RRW 6ADJ6

SAN JAMAR BD102 maustealustan sisäosa 1 1/2 pint - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7RRW Malli: BD102Ristiviite: 6ADJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaustetarjotin
Koko1 1/2 tuumaa
VäriLäpinäkyvä sininen
Syvyys5.75 "
Korkeus2.75 "
MateriaaliIskunkestävä muovi
TyyppiJäähdytettävä
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3924101000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLeveysHinta
SAN JAMAR BD101 Maustealustan lisäys 1 tuuma - 12 kpl pakkaus | AE7RRV 6ADJ5 BD1011 pint2.75 "2.875 "€52.38
SAN JAMAR BD103 Maustealustan lisäys 3 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE7RRX 6ADJ7 / BD103GR BD1033 pint4.5 "2.875 "€64.63
SAN JAMAR BD104 Maustealustan lisäys 2 kpl - 6 kpl pakkaus | AE7RRY 6ADJ8 BD1042 Quart4.5 "5.5 "€63.60
SAN JAMAR BD105 Maustealustan lisäys 1.5 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE7RRZ 6ADJ9 BD1051.5 pint4.5 "4.12 "€52.42
SAN JAMAR BD106 Maustealustan lisäys 1 kvartsi - 6 kpl pakkaus | AE7RTA 6ADK0 BD1061 Quart2.75 "5.5 "€59.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR BD102 maustealustan sisäosa 1 1/2 pint - 6 kpl pakkaus
€48.50 / yksikkö