Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR B6180 Uudelleenkäytettävä jääpakkaus 1 1/2 x 7 x 6 - 6 kpl pakkaus AE7RRT 6ADJ2 / B6180GR

SAN JAMAR B6180 uudelleenkäytettävä jääpakkaus 1 1/2 x 7 x 6 - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7RRT Malli: B6180Ristiviite: 6ADJ2 / B6180GR

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleenkäytettävä jääpakkaus
VäriValkoinen
Korkeus1.5 "
Pituus7"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR B6180 uudelleenkäytettävä jääpakkaus 1 1/2 x 7 x 6 - 6 kpl pakkaus
€31.76 / yksikkö