Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAMMYS 8293957 Rod Hanger Screw Anchor, 1-1/2 Inch Length, 25Pk | AC6VMF 36K205

SAMMYS 8293957 Tangon ripustimen ruuviankkuri, 1-1/2 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC6VMF Malli: 8293957Ristiviite: 36K205

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustin
VäriHopea/hopea
Suorittaa loppuunSinkki-Climaseal
Pää Dia.5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Vavan koko3 / 8-16
Varren pituus1.5 "
TyyppiRuuviankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAMMYS 8293957 Tangon ripustimen ruuviankkuri, 1-1/2 tuuman pituus, 25 pk
€288.07 /pakkaus