Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAMMYS 8114910 # 14 Mutterinvääntimen kuusikulmainen 5/8 tuuman punainen teräs | AC6TPX 36C175

SAMMYS 8114910 #14 Mutterin väännin kuusio 5/8 tuuman punainen teräs

Varastossa
Tuote: AC6TPX Malli: 8114910Ristiviite: 36C175

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä# 14 Pähkinäohjain
Väripunainen
Hex15.875 mm
Kokonaispituus2.625 "
Varsi1/4
Varren pituus1.125 "
Varren materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
SAMMYS 8113910 #14 Mutterialusta kuusio 5/8 tuumaa musta teräs | AC6TPV 36C173 8113910Musta2 25 / 64 "€31.25
SAMMYS 8273910 #14 Mutterialusta kuusio 5/8 tuuman oranssi teräs | AC6TPW 36C174 8273910Oranssi2.625 "€40.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAMMYS 8114910 #14 Mutterin väännin kuusio 5/8 tuuman punainen teräs
€32.24 / yksikkö