Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAMMYS 8045957 Tangon ripustin ruuviankkuri, 1-3/4 tuuman pituus, 25 pk | AC6VLD 36K176

SAMMYS 8045957 Tangon ripustimen ruuviankkuri, 1-3/4 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC6VLD Malli: 8045957Ristiviite: 36K176

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustin
VäriHopea / harmaa
Suorittaa loppuunSinkki-Climaseal
Pää Dia.5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Vavan koko3 / 8-16
Ruuvin koko5 / 16-18
Varren pituus1.75 "
TyyppiRuuviankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAMMYS 8045957 Tangon ripustimen ruuviankkuri, 1-3/4 tuuman pituus, 25 pk
€111.93 /pakkaus