Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAMMYS 8015925 Rod Hanger Screw Anchor, 3-1/2 Inch Length, 25Pk | AC6VLP 36K186

SAMMYS 8015925 Tangon ripustimen ruuviankkuri, 3-1/2 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC6VLP Malli: 8015925Ristiviite: 36K186

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustin
VäriHopea/hopea
Suorittaa loppuunSinkki-Climaseal
Pää Dia.5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Vavan koko1 / 2-13
Ruuvin koko1 / 4 "
Varren pituus3.5 "
TyyppiRuuviankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAMMYS 8015925 Tangon ripustimen ruuviankkuri, 3-1/2 tuuman pituus, 25 pk
€185.81 /pakkaus