SALSBURY INDUSTRIES 4875COP Postilaatikon kuparin maanpinnan 4 tuuman paksuus | AG3HFV 33KX24

SALSBURY INDUSTRIES 4875COP Postilaatikko Postikuparinen maadoitettu 4 tuumaa

Tuote: AG3HFV Malli: 4875COPRistiviite: 33KX24
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriKupari
Syvyys4"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus81 "
AsennusMaassa
Nettopaino95 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus4"
TyyppiDeluxe
Leveys76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4373D-COP Postilaatikon kupari 81 tuuman korkeus AG3GXF 33KV10 4373D-COP55 lb49 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4873COP Postilaatikkokupari maahan | AG3GXQ 33KV19 4873 COP55 lb45 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-COP Postilaatikon kuparin 4 tuuman paksuus | AG3GZF 33KV56 4374D-COP65 lb63 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4874COP Postilaatikon kupari 81 tuuman korkeus maahan | AG3GZP 33KV65 4874 COP65 lb54 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4875COP Postilaatikko Postikuparinen maadoitettu 4 tuumaa