SALSBURY INDUSTRIES 4873COP Postilaatikkokupari maahan | AG3GXQ 33KV19

SALSBURY INDUSTRIES 4873COP Postilaatikko Postikupari Maadoitettuna

Tuote: AG3GXQ Malli: 4873COPRistiviite: 33KV19
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriKupari
Syvyys4"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus81 "
AsennusMaassa
Nettopaino55 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus4"
TyyppiDeluxe
Leveys45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4373D-COP Postilaatikon kupari 81 tuuman korkeus AG3GXF 33KV10 4373D-COP55 lb49 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-COP Postilaatikon kuparin 4 tuuman paksuus | AG3GZF 33KV56 4374D-COP65 lb63 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4874COP Postilaatikon kupari 81 tuuman korkeus maahan | AG3GZP 33KV65 4874 COP65 lb54 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4875COP Postilaatikon kuparin maanpinnan 4 tuuman paksuus | AG3HFV 33KX24 4875 COP95 lb76 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4873COP Postilaatikko Postikupari Maadoitettuna