SALSBURY INDUSTRIES 4850WHT Heavy Duty Mailbox Valkoinen 9.5 x 7.5 x 20.5 tuumaa | AD3ERU 3YNZ2

SALSBURY INDUSTRIES 4850WHT Heavy Duty -postilaatikko, valkoinen 9.5 x 7.5 x 20.5 tuumaa

Tuote: AD3ERU Malli: 4850WHTRistiviite: 3YNZ2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan postilaatikon
Laatikon materiaalialumiini
VäriValkoinen
Syvyys20.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus9.5 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino10 lb
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7615109100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4850BLK Heavy Duty Mailbox Musta 7.5 x 9.5 x 20.5 tuumaa | AD3ERT 3YNZ1 4850BLKMusta€228.55
SALSBURY INDUSTRIES 4850GRN Heavy Duty postilaatikko vihreä 9.5 x 7.5 x 20.5 tuumaa | AD3ERV 3YNZ3 4850 GRNVihreä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4850BGE Heavy Duty Mailbox Beige | AD3ERW 3YNZ4 4850 BGEBeige-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4850WHT Heavy Duty -postilaatikko, valkoinen 9.5 x 7.5 x 20.5 tuumaa