SALSBURY INDUSTRIES 4285BLU Pylväslaatikko Sininen 28-1 / 2 Tuumaa | AG3GJU 33KR30

SALSBURY INDUSTRIES 4285BLU Jalusta Drop Box Sininen 28-1/2 tuumaa

Tuote: AG3GJU Malli: 4285BLURistiviite: 33KR30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan pudotuslaatikko
Värisininen
Syvyys5.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
AsennusPultti
Nettopaino20 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus5-1 / 2 "
TyyppiPerinteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4285GRY Pylväslaatikko Harmaa 28-1 / 2 tuumaa | AG3GJV 33KR31 4285 GRYHarmaa-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4285PRM alustan pudotuslaatikon pohjamaali 28-1 / 2 tuumaa | AG3GJW 33KR32 4285PRMPohjamaali-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4285WHT Jalustan pudotuslaatikko valkoinen 28-1/2 tuumaa | AG3GJX 33KR33 4285 WHTValkoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4285BLU Jalusta Drop Box Sininen 28-1/2 tuumaa