SALSBURY INDUSTRIES 4075A postiautomaatti messinki vaakasuora antiikki AG3GHK 33KP67

SALSBURY INDUSTRIES 4075A Postikorttipaikka Brass Horizontal Antiikki

Tuote: AG3GHK Malli: 4075ARistiviite: 33KP67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostikorttipaikka
Laatikon materiaaliMessinki
VäriAntiikki
Syvyys1.75 "
Oven materiaaliMessinki
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus3.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino10 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti9-1 / 2 "L x 1-3 / 4" H
TyyppiMessinki
Leveys13.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi8302419080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4075B Mail Slot Messinki Vaakasuora messinki | AG3GHL 33KP68 4075BMessinki-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4075C Mail Slot Brass Horizontal Chrome | AG3GHM 33KP69 4075Ckromi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4075A Postikorttipaikka Brass Horizontal Antiikki