SALSBURY INDUSTRIES 3799 Key Blank 4C Brass Pins 5 3 tuumaa pituus PK50 | AH3RPF 33KN59

SALSBURY INDUSTRIES 3799 Key Blank 4C messinkitastat 5 3 tuuman pituus PK50

Tuote: AH3RPF Malli: 3799Ristiviite: 33KN59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain tyhjä
Syvyys1"
Korkeus3"
Kiilauran tyyppipostilaatikot
Pituus3"
Lukon valmistajaSalsbury Industries
MateriaaliKiinteä messinki
Nastojen lukumäärä5
TyyppiStandardi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2099 Messinkipostilaatikot Key Blank Pins 5 PK50 | AH3RNQ 33KN44 2099-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2199 Postilaatikot Key Blank Brass Pins 5 PK50 | AH3RNR 33KN46 2199-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2299 alumiiniset postilaatikot Key Blank Pins 5 PK50 | AH3RNT 33KN47 2299-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 1199 avainkokoiset messinkitapit 5 3 tuuman PK50 | AH3RNU 33KN48 1199-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2499 Data Distribution Key Tyhjät Pins 5 PK50 | AH3RNV 33KN49 2499-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3399 Cluster Box Units Key Blank Pins 5 PK50 | AH3RNW 33KN50 3399-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3499 Pylväspostilaatikot Tyhjät nastat 5 PK50 | AH3RNX 33KN51 3499-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3799 Key Blank 4C messinkitastat 5 3 tuuman pituus PK50