SALSBURY INDUSTRIES 3716D-20ZFU Mailbox, 4C/USPS, 0 Doors, Bronze, Front, Recessed, Powder Coated | CT9RZD 48UJ62

SALSBURY INDUSTRIES 3716D-20ZFU Mailbox, 4C/USPS, 0 Doors, Bronze, Front, Recessed, Powder Coated

Varastossa
Tuote: CT9RZD Malli: 3716D-20ZFURistiviite: 48UJ62

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,138.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpostilaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräNettopainoOvien lukumääräTyyppiHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2204 Mailbox Rack Ladder 4 Doors Alumiini | AG3GVA 33KU53 220412.13 "postilaatikko35 lb4Räkitikkaat-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2208 Mailbox Rack Ladder 8 Doors Alumiini | AG3GVB 33KU54 220812.13 "postilaatikko40 lb8Räkitikkaat-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2212 Postilaatikkotikkaat 12 ovea alumiinia | AG3GWT 33KU93 221212.13 "postilaatikko45 lb12Räkitikkaat-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2206 Mailbox Standard System 6 Doors Alumiini | AG3HWT 33LC23 220630 "postilaatikko70 lb6Vakiojärjestelmä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2210 Postilaatikon vakiojärjestelmä 10 Oven alumiini | AG3JBH 33LD63 221030 "postilaatikko85 lb10Vakiojärjestelmä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2214 Mailbox Standard System 14 Door Alumiini | AG3JBJ 33LD64 221430 "postilaatikko85 lb14Vakiojärjestelmä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2218 Mailbox Standard System 18 Door Alumiini | AG3JBK 33LD65 221830 "postilaatikko90 lb18Vakiojärjestelmä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3716D-20ZFU Mailbox, 4C/USPS, 0 Doors, Bronze, Front, Recessed, Powder Coated
€4,138.54 / yksikkö