SALSBURY INDUSTRIES 3712S-2PSFU Horizontal Mailbox Usps 2 Door Sandstone Fl 44-1/2 Inch | AG3HLM 33KY58

SALSBURY INDUSTRIES 3712S-2PSFU Vaakapostilaatikko Usps 2 Door Sandstone Fl 44-1/2 Inch

Tuote: AG3HLM Malli: 3712S-2PSFURistiviite: 33KY58

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriHiekkakivi
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus44.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino70 lb
Ovien lukumäärä2
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiUSPS
Leveys16.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.75
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)46.67
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 2 ovea alumiinia Fl 16-1 / 2 tuumaa | AG3GVM 33KU65 3704S-02AFUAlumiini16.5 "35 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02ARU Vaakapostilaatikko Usps 2-ovinen alumiini Rl 16-1/2 tuumaa | AG3GVP 33KU67 3704S-02ARUAlumiini16.5 "35 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 2 ovea kulta Fl 16-1 / 2 tuumaa | AG3GVQ 33KU68 3704S-02GFUKulta16.5 "35 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02GRU Vaakasuora postilaatikko Usps 2 ovea kultaa Rl 16-1 / 2 tuumaa | AG3GVT 33KU70 3704S-02GRUKulta16.5 "35 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 2 ovihiekkaa Fl 16-1 / 2 tuumaa | AG3GVU 33KU71 3704S-02SFUHiekkakivi16.5 "35 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02SRU Vaakasuora postilaatikko Usps 2 ovihiekkaa Rl 16-1 / 2 tuumaa | AG3GVW 33KU73 3704S-02SRUHiekkakivi16.5 "35 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 2-ovinen pronssi Fl 16-1 / 2 tuumaa | AG3GVX 33KU74 3704S-02ZFUPronssi16.5 "35 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3712S-2PSFU Vaakapostilaatikko Usps 2 Door Sandstone Fl 44-1/2 Inch