SALSBURY INDUSTRIES 3712D-12GRU Vaakapostilaatikko Usps 14 Doors Gold Rl 44-1/2 tuumaa | AG3LFW 33LU42

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-12GRU Vaakapostilaatikko Usps 14 Doors Gold Rl 44-1/2 tuumaa

Tuote: AG3LFW Malli: 3712D-12GRURistiviite: 33LU42

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriKulta
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus44.5 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino145 lb
Ovien lukumäärä14
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.16
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 14 ovea alumiini Fl 30-1/2 tuumaa | AG3KKU 33LM82 3708D-14AFUAlumiini30.5 "115 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ARU Vaakasuora postilaatikko, 14 ovea, alumiini Rl 30-1 / 2 tuumaa | AG3KKW 33LM84 3708D-14ARUAlumiini30.5 "115 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 14 ovea kulta Fl 30-1/2 tuumaa | AG3KKX 33LM85 3708D-14GFUKulta30.5 "115 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14GRU Vaakapostilaatikko Usps 14 ovea kulta Rl 30-1/2 tuumaa | AG3KKZ 33LM87 3708D-14GRUKulta30.5 "115 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14SFU Vaakasuora postilaatikko, 14 ovea Sandstone Fl 30-1 / 2 tuumaa | AG3KLA 33LM88 3708D-14SFUHiekkakivi30.5 "115 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14SRU vaakasuora postilaatikko, 14 ovea hiekkakivi Rl 30-1 / 2 tuumaa | AG3KLC 33LM90 3708D-14SRUHiekkakivi30.5 "115 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ZFU vaakasuora postilaatikko, 14 ovea, pronssi Fl 30-1 / 2 tuumaa | AG3KLD 33LM91 3708D-14ZFUPronssi30.5 "115 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-12GRU Vaakapostilaatikko Usps 14 Doors Gold Rl 44-1/2 tuumaa