SALSBURY INDUSTRIES 3709S-07AFU Vakiopostilaatikko 7 ovea | AD3EPC 3YNR4

SALSBURY INDUSTRIES 3709S-07AFU Vakiopostilaatikko 7-ovinen

Tuote: AD3EPC Malli: 3709S-07AFURistiviite: 3YNR4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4C Vakiona vaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriAlumiini
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus34 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino70 lb
Ovien lukumäärä7
Tyyppi9 Oven korkeus vastaava
Leveys16.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.02
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7615109100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusNettopainoOvien lukumääräTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3716D-20AFU vakiopostilaatikko 20 ovea AD3ENT 3YNP4 3716D-20AFU56.75 "170 lb2016 Oven korkeus vastaava31.12 "€4,138.54
SALSBURY INDUSTRIES 3716S-09AFU -vakiopostilaatikko 9 ovea AD3ENU 3YNP5 3716S-09AFU56.75 "85 lb916 Oven korkeus vastaava16.38 "€2,033.88
SALSBURY INDUSTRIES 3715D-18AFU Tavallinen postilaatikko 18 ovea | AD3ENV 3YNP6 3715D-18AFU55 "160 lb1815 Oven korkeus vastaava31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3715S-08AFU -vakiopostilaatikko 8 ovea AD3ENW 3YNP7 3715S-08AFU55 "80 lb815 Oven korkeus vastaava16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3713D-14AFU -vakiopostilaatikko 14 ovea AD3ENX 3YNP8 3713D-14AFU48 "150 lb1413 Oven korkeus vastaava31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3713S-06AFU -vakiopostilaatikko 6 ovea AD3ENY 3YNP9 3713S-06AFU48 "75 lb613 Oven korkeus vastaava16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3711D-20AFU -vakiopostilaatikko 20 ovea AD3ENZ 3YNR1 3711D-20AFU41 "150 lb2011 Oven korkeus vastaava31.12 "€3,402.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3709S-07AFU Vakiopostilaatikko 7-ovinen