SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 6 Oven Kulta Fl 30-1 / 2 Tuumaa | AG3HNE 33KZ14

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06GFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 6 Door Gold Fl 30-1/2 tuumaa

Tuote: AG3HNE Malli: 3708S-06GFURistiviite: 33KZ14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriKulta
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus30.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino65 lb
Ovien lukumäärä6
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys16.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)46.67
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 6 ovea alumiinia Fl 16-1 / 2 tuumaa | AG3HMA 33KY86 3704D-06AFUAlumiini16.5 "31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06ARU Vaakasuora postilaatikko Usps 6 ovea alumiinia Rl 16-1 / 2 tuumaa | AG3HMC 33KY88 3704D-06ARUAlumiini16.5 "31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 6 Ovien Kulta Fl 16-1 / 2 Tuumaa | AG3HMD 33KY89 3704D-06GFUKulta16.5 "31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06GRU Vaakasuora postilaatikko Usps 6 ovea kultaa Rl 16-1 / 2 tuumaa | AG3HMF 33KY91 3704D-06GRUKulta16.5 "31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06SFU Vaakapostilaatikko Usps 6-ovinen hiekkakivi Fl 16-1/2 tuumaa | AG3HMG 33KY92 3704D-06SFUHiekkakivi16.5 "31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06SRU Vaakasuora postilaatikko Usps 6 ovea hiekkakivi Rl 16-1 / 2 tuumaa | AG3HMJ 33KY94 3704D-06SRUHiekkakivi16.5 "31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 6-ovinen pronssi Fl 16-1 / 2 tuumaa | AG3HMK 33KY95 3704D-06ZFUPronssi16.5 "31.12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06GFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 6 Door Gold Fl 30-1/2 tuumaa