SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07AFU Horizontal Mailbox Usps 7 Door Aluminium Fl 30-1/2 Inch | AG3JRY 33LH91

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07AFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 7-ovinen alumiini Fl 30-1/2 tuumaa

Tuote: AG3JRY Malli: 3708D-07AFURistiviite: 33LH91

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriAlumiini
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus30.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino95 lb
Ovien lukumäärä7
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.09
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotteen yksityiskohdat:

Salsbury Industries 3708D-07AFU mailbox is a double-column door mailbox ideal for commercial buildings and industrial facilities. It can be installed indoors / outdoors and is front-loaded for user convenience.

Ominaisuudet:

  • The unit is pre-numbered and includes a heavy-duty cam lock with a dust / rain shield and three keys. This prevents unauthorised access and keeps the interiors free of contaminants.
  • Siinä on pakettilokerot ja 9 tavallista postilaatikkolaatikkoa toimitettujen postien säilyttämiseen.
  • Siinä on vahva alumiinirakenne ja jauhemaalattu viimeistely, jotka tarjoavat erinomaisen kestävyyden sekä korroosion- ja naarmuuntumisenkestävyyden.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ADA
  • ISO 9001: 2015

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on lähtevän postin kokoelma?

A. The mailbox has a separate compartment with a mail slot marked as 'outgoing mail' that contains letters / mail for a carrier to pick up and take to the postal service.

K. Sisältääkö tuote laitteistoa?

V. Vaakasuuntainen postilaatikko sisältää liitinsarjan, jolla voidaan helposti liittää upotettavat 4C vaakasuuntaiset postilaatikkoyksiköt.

K. Mikä on sääsuojan tarkoitus?

A. It protects the outgoing mail slot from weather-related damage or entry of moisture, thus preventing rust and corrosion.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06AFU Vaakapostilaatikko Usps 7-ovinen alumiini Fl 27 tuumaa | AG3JJZ 33LF95 3707D-06AFUAlumiini27 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ARU Vaakasuora postilaatikko Usps 7 ovea alumiinia Rl 27 tuumaa | AG3JKA 33LF96 3707D-06ARUAlumiini27 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 7 ovea kulta Fl 27 tuumaa | AG3JKB 33LF97 3707D-06GFUKulta27 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GRU Vaakapostilaatikko Usps 7-ovinen kulta Rl 27 tuumaa | AG3JKC 33LF98 3707D-06GRUKulta27 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 7 ovea hiekkakivi Fl 27 tuumaa | AG3JKD 33LF99 3707D-06SFUHiekkakivi27 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SRU Vaakasuora postilaatikko Usps 7-ovinen hiekkakivi Rl 27-tuumainen | AG3JKE 33LG01 3707D-06SRUHiekkakivi27 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 7 ovi Pronssi Fl 27 tuumaa | AG3JKF 33LG02 3707D-06ZFUPronssi27 "90 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07AFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 7-ovinen alumiini Fl 30-1/2 tuumaa