SALSBURY INDUSTRIES 3708D-04AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 5 ovea alumiini Fl 30-1 / 2 tuumaa | AG3JLL 33LG30

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-04AFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 5-ovinen alumiini Fl 30-1/2 tuumaa

Tuote: AG3JLL Malli: 3708D-04AFURistiviite: 33LG30

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriAlumiini
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus30.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino95 lb
Ovien lukumäärä5
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.46
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 5 ovea alumiinia Fl 27 tuumaa | AG3HHT 33KX76 3707S-05AFUAlumiini27 "55 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05ARU Vaakasuora postilaatikko Usps 5 ovea alumiinia Rl 27 tuumaa | AG3HHV 33KX78 3707S-05ARUAlumiini27 "55 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 5 ovea kulta Fl 27 tuumaa | AG3HHW 33KX79 3707S-05GFUKulta27 "55 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05GRU Vaakasuora postilaatikko Usps 5 ovea kulta Rl 27 tuumaa | AG3HHY 33KX81 3707S-05GRUKulta27 "55 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 5 ovea hiekkakivi Fl 27 tuumaa | AG3HHZ 33KX82 3707S-05SFUHiekkakivi27 "55 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05SRU Vaakasuora postilaatikko Usps 5 ovea hiekkakivi Rl 27 tuumaa | AG3HJA 33KX84 3707S-05SRUHiekkakivi27 "55 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05ZFU Vaakapostilaatikko Usps 5-ovinen pronssi Fl 27 tuumaa | AG3HJB 33KX85 3707S-05ZFUPronssi27 "55 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-04AFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 5-ovinen alumiini Fl 30-1/2 tuumaa