SALSBURY INDUSTRIES 3706D-04SRU Horizontal Mailbox Pl6 5 Door Sandstone Rl 23-1/2 Inch | AG3HWZ 33LC29

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-04SRU Horizontal Mailbox Pl6 5 Door Sandstone Rl 23-1/2 Inch

Tuote: AG3HWZ Malli: 3706D-04SRURistiviite: 33LC29

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriHiekkakivi
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus23.5 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino80 lb
Ovien lukumäärä5
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiPL6
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriSyvyysLeveysKorkeuseräAsennusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZRP Vaakasuora postilaatikko, yksityinen 3-ovinen pronssi Rl 34-tuumainen | AG3GQJ 33KY45 3709S-02ZRPyksityinenPronssi17 "16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikkoUpotettu60 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01ARP Vaakapostilaatikko Mb3 2-ovinen alumiini Rl 37-1/2 tuumaa | AG3GQK 33KY46 3710S-01ARPMB3Alumiini17 "16.38 "37.5 "Vaakasuora postilaatikkoUpotettu65 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GRP Vaakasuora postilaatikko Mb3 2 ovea kulta Rl 37-1 / 2 tuumaa | AG3GQL 33KY47 3710S-01GRPMB3Kulta17 "16.38 "37.5 "Vaakasuora postilaatikkoUpotettu65 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01SRP Vaakapostilaatikko Mb3 2-ovinen hiekkakivi Rl 37-1/2 tuumaa | AG3GQM 33KY48 3710S-01SRPMB3Hiekkakivi17 "16.38 "37.5 "Vaakasuora postilaatikkoUpotettu65 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFP Vaakasuora postilaatikko Pl6 1dr alumiini Fl 23-1 / 2 tuumaa | AG3GYB 33KV29 3706S-1PAFPPL6Alumiini17 "16.38 "23.5 "Vaakasuora postilaatikkoUpotettu45 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PARP Vaakasuora postilaatikko Pl6 1dr alumiini Rl 23-1 / 2 tuumaa | AG3GYC 33KV30 3706S-1PARPPL6Alumiini17 "16.38 "23.5 "Vaakasuora postilaatikkoUpotettu45 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFP Vaakapostilaatikko Pl6 1dr Kulta Fl 23-1/2 tuumaa | AG3GYD 33KV31 3706S-1PGFPPL6Kulta17 "16.38 "23.5 "Vaakasuora postilaatikkoUpotettu45 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-04SRU Horizontal Mailbox Pl6 5 Door Sandstone Rl 23-1/2 Inch