Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARVEL CLEAR H447005LS korkki PVC 40 1/2 tuuman liuotin | AB9DXE 2CFD3

HARVEL CLEAR H447005LS Korkki Pvc 40 1/2 tuuman liuotin

Varastossa
Tuote: AB9DXE Malli: H447005LSRistiviite: 2CFD3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliPVC
VäriPoista valinta
Yhteyden tyyppiLiuotin
Max. Paine360 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
HARVEL CLEAR H447007LS korkki 3/4 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DXF 2CFD4 H447007LS280 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€38.43
HARVEL CLEAR H447010LS Korkki 1 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DXG 2CFD5 H447010LS270 psi 73 ° F: ssa1"€59.12
HARVEL CLEAR H447015LS korkki PVC 40 1-1 / 2 tuuman liuotin | AB9DXH 2CFD7 H447015LS200 psi 73 ° F: ssa1.5 "€87.91
HARVEL CLEAR H447020LS korkki 2 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DXJ 2CFD8 H447020LS170 psi 73 ° F: ssa2"€104.71
HARVEL CLEAR H447025LS korkki PVC 40 2-1 / 2 tuuman liuotin | AB9DXK 2CFD9 H447025LS180 psi 73 ° F: ssa2.5 "€284.62
HARVEL CLEAR H447030LS korkki 3 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DXL 2CFE1 H447030LS155 psi 73 ° F: ssa3"€284.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARVEL CLEAR H447005LS Korkki Pvc 40 1/2 tuuman liuotin
€28.43 / yksikkö