SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 8 oven hiekkakivi Fl 20 tuumaa | AG3HYZ 33LC92

SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08SFU Vaakapostilaatikko Usps 8 Door Sandstone Fl 20 Inch

Tuote: AG3HYZ Malli: 3705D-08SFURistiviite: 33LC92

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriHiekkakivi
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus20 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino75 lb
Ovien lukumäärä8
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.21
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 8 ovi alumiini Fl 20 tuumaa | AG3HYT 33LC86 3705D-08AFUAlumiini20 "31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08ARU Vaakasuora postilaatikko Usps 8 ovea alumiinia Rl 20 tuumaa | AG3HYV 33LC88 3705D-08ARUAlumiini20 "31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 8 Ovien Kulta Fl 20 Tuumaa | AG3HYW 33LC89 3705D-08GFUKulta20 "31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08GRU Vaakasuora postilaatikko Usps 8 ovea kulta Rl 20 tuumaa | AG3HYY 33LC91 3705D-08GRUKulta20 "31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08SRU Vaakasuora postilaatikko Usps 8 oven hiekkakivi Rl 20 tuumaa | AG3HZB 33LC94 3705D-08SRUHiekkakivi20 "31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08ZFU Vaakapostilaatikko Usps 8-ovinen pronssi Fl 20 tuumaa | AG3HZC 33LC95 3705D-08ZFUPronssi20 "31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08ZRU Vaakasuora postilaatikko Usps 8 oven pronssi Rl 20 tuumaa | AG3HZE 33LC97 3705D-08ZRUPronssi20 "31.12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08SFU Vaakapostilaatikko Usps 8 Door Sandstone Fl 20 Inch