SALSBURY INDUSTRIES 3615SFU Vaakasuora postilaatikko 15 ovea Sandstone Fl 29-3 / 4 tuumaa | AG3JJE 33LF57

SALSBURY INDUSTRIES 3615SFU Vaakapostilaatikko Usps 15 Doors Sandstone Fl 29-3/4 Inch

Tuote: AG3JJE Malli: 3615SFURistiviite: 33LF57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriHiekkakivi
Syvyys16.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus29.75 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino55 lb
Ovien lukumäärä15
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiUSPS
Leveys22.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3615AFU Vaakasuora postilaatikko, 15 ovea alumiinia Fl 29-3 / 4 tuumaa | AG3JHY 33LF51 3615AFUAlumiini€1,969.51
SALSBURY INDUSTRIES 3615ARU Vaakapostilaatikko Usps 15 Ovet Alumiini Rl 29-3/4 Inch | AG3JJA 33LF53 3615ARUAlumiini-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3615GFU Vaakapostilaatikko Usps 15 ovea Kulta Fl 29-3/4 Inch | AG3JJB 33LF54 3615 GFUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3615GRU Vaakasuora postilaatikko, 15 ovea, kulta Rl 29-3 / 4 tuumaa | AG3JJD 33LF56 3615GRUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3615SRU Vaakasuora postilaatikko 15 ovea Sandstone Rl 29-3 / 4 tuumaa | AG3JJG 33LF59 3615SRUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3615ZFU Vaakasuora postilaatikko 15 ovea Pronssi Fl 29-3 / 4 tuumaa | AG3JJH 33LF60 3615 XNUMX ZFUPronssi€1,969.51
SALSBURY INDUSTRIES 3615ZRU Vaakasuora postilaatikko, 15 ovea, pronssi Rl 29-3 / 4 tuumaa | AG3JJK 33LF62 3615 ZRUPronssi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3615SFU Vaakapostilaatikko Usps 15 Doors Sandstone Fl 29-3/4 Inch