SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP pystysuora postilaatikko, upotettu 6-ovinen messinki | AG3HCD 33KW25

SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP pystysuora postilaatikko, upotettu 6-ovinen messinki

Tuote: AG3HCD Malli: 3506BRPRistiviite: 33KW25

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriMessinki
Syvyys7.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus19 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino40 lb
Ovien lukumäärä6
SuuntautuminenPystysuora
TyyppiUpotettu
Leveys35.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200020

Tuotteen yksityiskohdat:

Salsbury Industries 3506BRP -postilaatikko on ihanteellinen kirjeiden lähettämiseen kouluissa, korkeakouluissa, yksityisissä postikeskuksissa ja yritysten postikeskuksissa. Sen mukana tulee lukot ja avaimet yksittäisille postilaatikoille yksityisyyden edistämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Salsbury Industries 3506BRP -postilaatikossa on alumiinirakenne ja jauhemaalattu viimeistely, joka kestää ankaria ympäristöolosuhteita.
  • Siinä on sisäänrakennettu laipallinen kaulus, joka sopii karkeaan aukkoon taka- tai sivupaneelien läpi.
  • Jokaisessa postilaatikon ovessa on sisennys, jossa on tarra, joka tunnistaa vuokralaisen nimen ja/tai laatikon numeron.
  • Sen ovet ja verhoilu on raidoitettu kestämään naarmuja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä postilaatikko asennetaan?

A.

  • Tee seinään karkea aukko postilaatikon mittojen mukaan.
  • Poista laite laatikosta ja aseta se pystysuoraan tasaiselle alustalle.
  • Irrota lokero rungosta kallistamalla sitä eteenpäin.
  • Nosta sitä ylöspäin, kunnes alusta irrottaa alasaranan tapit.
  • Käännä alapää ulospäin ja irrota se rungosta.
  • Kiinnitä kehys haluttuun paikkaan.

K. Mikä on ihanteellinen kallistuskulma tälle postilaatikolle?

A. 30 - 58 astetta lattiasta.

K. Onko tässä postilaatikossa päälukko?

V. Kyllä, tässä Salsbury 3506BRP -postilaatikossa on päälukko ja kaksi avainta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräAsennusNettopainoOvien lukumääräTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3503ARP Pystysuora postilaatikko, 3 ovea, hopea | AG3FQW 33KT64 3503ARPAlumiiniPystysuora postilaatikkoUpotettu25 lb3Upotettu18.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3503ASP Pystysuora postilaatikko pinta 3 ovea hopea | AG3FQX 33KT65 3503 ASPAlumiiniPystysuora postilaatikkopinta25 lb3pinta18.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3503BRP Pystysuora postilaatikko Upotettu 3 -ovinen messinki | AG3FQY 33KT66 3503 BRPMessinkiPystysuora postilaatikkoUpotettu25 lb3Upotettu18.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3503BSP Pystysuora postilaatikon pinta 3 ovea messinki | AG3FQZ 33KT67 3503 BSPMessinkiPystysuora postilaatikkopinta25 lb3pinta18.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3503GRP Pystysuora postilaatikko, 3 ovea, vihreä | AG3GQA 33KT68 3503 GRPVihreäPystysuora postilaatikkoUpotettu25 lb3Upotettu18.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3503GSP Pystysuora postilaatikon pinta 3 ovea vihreä | AG3GQB 33KT69 3503 GSPVihreäPystysuora postilaatikkopinta25 lb3pinta18.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3503SRP pystysuora postilaatikko, 3 ovea, hiekka | AG3GQC 33KT70 3503 SRPHiekkakiviPystysuora postilaatikkoUpotettu25 lb3Upotettu18.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP pystysuora postilaatikko, upotettu 6-ovinen messinki