Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121134 Arc Flash -tarra 2 tuuman H 4 tuuman leveys - pakkaus 100 | AA4ZHE 13K859

BRADY 121134 Kaarisalamatarra 2 tuumaa K 4 tuumaa leveys - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4ZHE Malli: 121134Ristiviite: 13K859

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash -tarra
Korkeus2"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 102524 Arc Flash -tarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AA4ZGZ 13K853 1025243.5 "Musta, sininen / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€37.05
BRADY 121133 Arc Flash -tarra 2 tuuman H 4 tuuman leveys - pakkaus 10 | AA4ZHC 13K856 1211332"Musta, oranssi / valkoinenVinyyli4"€25.87
BRADY 121132 Arc Flash -tarra 4 tuuman leveys 2 tuuman H - 100 kpl pakkaus | AA4ZHD 13K857 1211322"Musta, oranssi / valkoinenVinyyli4"€169.10
BRADY 121135 Arc Flash Label 3-1/2 tuumaa H - Pakkaus 100 | AA4ZHF 13K860 1211353.5 "Musta, oranssi / valkoinenVinyyli5"€484.14
BRADY 121136 Arc Flash -tarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AA4ZHG 13K861 1211363.5 "Musta, oranssi / valkoinenVinyyli5"€32.67
BRADY 121137 Arc Flash Label 3-1/2 tuumaa H - Pakkaus 100 | AA4ZHH 13K862 1211373.5 "Musta, punainen, valkoinen / valkoinenVinyyli5"€335.61
BRADY 121138 Arc Flash -tarra 3-1 / 2 tuuman H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AA4ZHJ 13K863 1211383.5 "Musta, punainen, valkoinen / valkoinenVinyyli5"€27.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121134 Kaarisalamatarra 2 tuumaa K 4 tuumaa leveys - 100 kpl pakkaus
€185.12 / yksikkö