SALSBURY INDUSTRIES 3495GRN Vaihtojalusta vihreä 26 tuuman korkeus | AG3GMF 33KR98

SALSBURY INDUSTRIES 3495GRN Vaihtojalusta vihreä 26 tuuman korkeus

Tuote: AG3GMF Malli: 3495GRNRistiviite: 33KR98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava jalusta
VäriVihreä
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus26 "
AsennusPultti
Nettopaino30 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus12 "
Tyyppi4C-postilaatikko
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.15
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3485BLK Vaihtopohja Musta 13 tuuman korkeus | AG3GLX 33KR90 3485BLKMusta13 "25 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3485BRZ korvaava jalusta pronssi 13 tuuman korkeus | AG3GLY 33KR91 3485 BRZPronssi13 "25 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3485GRN Korvaava jalusta, vihreä, 13 tuumaa | AG3GLZ 33KR92 3485 GRNVihreä13 "25 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3485GRY Korvaava jalusta harmaa 13 tuuman korkeus | AG3GMA 33KR93 3485 GRYHarmaa13 "25 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3485SAN Korvaava jalustan hiekkakivi 13 tuuman korkeus | AG3GMB 33KR94 3485SANHiekkakivi13 "25 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3485WHT Vaihtojalusta valkoinen 13 tuuman korkeus | AG3GMC 33KR95 3485 WHTValkoinen13 "25 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3495BLK Vaihtojalusta musta 26 tuuman korkeus | AG3GMD 33KR96 3495BLKMusta26 "30 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3495GRN Vaihtojalusta vihreä 26 tuuman korkeus