SALSBURY INDUSTRIES 3316R-GRN-U Regency Cbu Usps Access 16 ovea vihreä | AG3MRR 33MD08

SALSBURY INDUSTRIES 3316R-GRN-U Regency Cbu Usps Access 16 Doors Vihreä

Tuote: AG3MRR Malli: 3316R-GRN-URistiviite: 33MD08
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,255.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegency Cluster Box -yksikkö
Laatikon materiaalialumiini
VäriVihreä
Syvyys18.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus71.75 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino215 lb
Ovien lukumäärä16
SuuntautuminenVaakasuora
Postikorkeus14.5 "
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus12 "
Paikan kapasiteetti11-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS-käyttöoikeus
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.95
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNettopainoOvien lukumääräPostikorkeusHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BLK-U Regency Cbu Usps Access 8 ovea Musta | AG3MNC 33MC16 3308R-BLK-UMusta190 lb828.5 "€4,762.87
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BRZ-U Regency Cbu Usps Access 8-oviset pronssi | AG3MND 33MC17 3308R-BRZ-UPronssi190 lb828.5 "€4,762.87
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-GRN-U Regency Cbu Usps Access 8 ovea Vihreä | AG3MNE 33MC18 3308R-GRN-UVihreä190 lb828.5 "€5,050.63
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-SAN-U Regency Cbu Usps Access 8-ovinen hiekka | AG3MNF 33MC19 3308R-SAN-UHiekkakivi190 lb828.5 "€4,762.87
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-WHT-U Regency Cbu Usps Access 8 ovea valkoinen | AG3MNG 33MC20 3308R-WHT-UValkoinen190 lb828.5 "€5,156.58
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3312R-BLK-U Regency Cbu Usps Access 12 ovea musta | AG3MPQ 33MC55 3312R-BLK-UMusta190 lb1228.5 "€4,827.23
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3312R-BRZ-U Regency Cbu Usps Access 12 ovea pronssi | AG3MPR 33MC56 3312R-BRZ-UPronssi190 lb1228.5 "€4,827.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3316R-GRN-U Regency Cbu Usps Access 16 Doors Vihreä
€5,255.32 / yksikkö